Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Nylon 100mm Korn 80 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Nylon 100mm Korn 80 FORTIS
Rundbürste Nylon 100mm Korn 80 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780780
EAN/GTIN:
     4317784780780
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Nylonfaden

• Silicium-Carbid-Besatz auf Nylonfäden
• Passt sich optimal an die Konturen des Werkstücks an, gleichmäßige Freigabe des Schleifkorns für konstanten Abtrag
• Zum Entlacken, Entstauben, Reinigen und Strukturieren von Holz
• Zum Einsatz auf Bohrmaschinen und Geradschleifern

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
100 mm
Körnung:
80
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
4500 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780780
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 100x80 nylon, rundbürste, rundbürste nylon, 4317784780780, Bürste, Bürsten, Rundbürsten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
223
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,67*
1 Tag
223
1
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 4,07*
5 Tage
190
1
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 4,07*
2 Tage
223
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,15*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,1058*
€ 4,4858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.