Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt CV 100/75/4,0


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stichsägeblatt CV 100/75/4,0
Stichsägeblatt CV 100/75/4,0
Stichsägeblatt CV 100/75/4,0
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784773041
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784773041
EAN/GTIN:
     4317784773041
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt 75mm
stichsägeblatt
stichsägeblatt fortis
Stichsägeblatt für Holz - Chrom-Vanadium-Stahl Anwendung: Weich-, Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Küchenarbeitsplatten.- Inhalt 5 - Schnittlänge 75 mm - ähnlich Bosch-Nr. T 144 D - Für Materialstärke: Weichholz 5-50 mm - Blattmaterial Stahl - HM-bestückt Nein - Zahnteilung 4 mm - Zähne gefräst Nein - Zähne gehärtet Nein - Zähne geschränkt Ja - Zähne gewellt Nein - Schnittart gerade, sehr schneller Schnitt
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Schnittlänge:
75 mm
ähnlich Bosch-Nr.:
T 144 D
Für Materialstärke: Weichholz:
5-50 mm
Blattmaterial:
Stahl
HM-bestückt:
Nein
Zahnteilung:
4 mm
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne gewellt:
Nein
Schnittart:
gerade, sehr schneller Schnitt
Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
352
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,27*
4 Tage
352
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 2,26*
€ 3,30*
9 Tage
352
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,32*
Lager 284
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 2,65*
€ 3,86*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 3,86*
€ 4,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 3,83*
€ 4,56
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 3,80*
€ 4,52
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 3,45*
€ 4,11
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 3,27*
€ 3,89
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 2,65*
€ 3,15
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.