Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt BIM 75/50/1,2


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stichsägeblatt BIM 75/50/1,2
Stichsägeblatt BIM 75/50/1,2
Stichsägeblatt BIM 75/50/1,2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784772983
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784772983
EAN/GTIN:
     4317784772983
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt 50 mm
stichsägeblatt
stichsägeblatt fortis
Stichsägeblatt für Metall - Bimetall Anwendung: Stahlbleche, rostfreier Stahl.- Inhalt 5 - Schnittlänge 50 mm - ähnlich Bosch-Nr. T 118 AF - Blattmaterial Bimetall - HM-bestückt Nein - Zahnteilung 1,2 mm - Zähne gefräst Ja - Zähne gehärtet Nein - Zähne geschränkt Ja - Zähne gewellt Nein - Schnittart gerade - Für Materialstärke: Bleche 1-3 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Schnittlänge:
50 mm
ähnlich Bosch-Nr.:
T 118 AF
Blattmaterial:
Bimetall
HM-bestückt:
Nein
Zahnteilung:
1,2 mm
Zähne gefräst:
Ja
Zähne gehärtet:
Nein
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne gewellt:
Nein
Schnittart:
gerade
Für Materialstärke: Bleche:
1-3 mm
Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,87*
Lager 284
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 3,89*
€ 5,64*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 5,64*
€ 6,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 5,51*
€ 6,56
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 5,14*
€ 6,12
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 4,99*
€ 5,94
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 4,75*
€ 5,65
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 3,89*
€ 4,63
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 0,778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.