Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt BIM 100/75/2,0


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stichsägeblatt BIM 100/75/2,0
Stichsägeblatt BIM 100/75/2,0
Stichsägeblatt BIM 100/75/2,0
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784772976
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784772976
EAN/GTIN:
     4317784772976
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt 75mm
stichsägeblatt
stichsägeblatt fortis
Stichsägeblatt für Holz mit Metall - Bimetall- Inhalt 5 - Schnittlänge 75 mm - Blattmaterial Bimetall - HM-bestückt Nein - Zahnteilung 2 mm - Zähne gefräst Ja - Zähne gehärtet Nein - Zähne geschränkt Nein - Zähne gewellt Ja - Schnittart gerade - Für Materialstärke: Holz mit Nägeln/Metall 3-30 mm - Anwendung Holz mit Nägeln, rostfreier Stahl, Metall, Buntmetall, Alu
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Schnittlänge:
75 mm
Blattmaterial:
Bimetall
HM-bestückt:
Nein
Zahnteilung:
2 mm
Zähne gefräst:
Ja
Zähne gehärtet:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne gewellt:
Ja
Schnittart:
gerade
Für Materialstärke: Holz mit Nägeln/Metall:
3-30 mm
Anwendung:
Holz mit Nägeln, rostfreier Stahl, Metall, Buntmetall, Alu
Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
285
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,24*
2 Tage
285
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 3,98*
€ 5,77*
8 Tage
285
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,80*
Lager 284
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 4,62*
€ 6,71*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 6,71*
€ 7,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 6,64*
€ 7,90
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 6,04*
€ 7,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 5,88*
€ 7,00
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 5,65*
€ 6,72
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 4,62*
€ 5,50
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 0,924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.