Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt CV 115/95/2,2-3,2


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stichsägeblatt CV 115/95/2,2-3,2
Stichsägeblatt CV 115/95/2,2-3,2
Stichsägeblatt CV 115/95/2,2-3,2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784772846
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784772846
EAN/GTIN:
     4317784772846
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt fortis
stichsägeblatt
Stichsägeblatt für Holz - Chrom-Vanadium-Stahl Anwendung: Weich-, Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF.- Inhalt 5 - Schnittlänge 95 mm - Für Materialstärke: Weichholz 3-80 mm - Blattmaterial Stahl - HM-bestückt Nein - Zahnteilung 4 mm - Zähne gefräst Nein - Zähne gehärtet Nein - Zähne geschränkt Nein - Zähne gewellt Nein - Schnittart kurvige, sehr enge Schnitte
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Schnittlänge:
95 mm
Für Materialstärke: Weichholz:
3-80 mm
Blattmaterial:
Stahl
HM-bestückt:
Nein
Zahnteilung:
4 mm
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne gewellt:
Nein
Schnittart:
kurvige, sehr enge Schnitte
Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
119
10
pro Karton
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,46*
2 Tage
119
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 8,04*
8 Tage
122
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,10*
Lager 284
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 6,51*
€ 9,38*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 9,38*
€ 11,16
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 9,37*
€ 11,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,76*
€ 10,42
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 8,43*
€ 10,03
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 8,03*
€ 9,56
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 6,51*
€ 7,75
pro Karton
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.