| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784548656 Herst.-Nr.: DVE4317784548656 EAN/GTIN: 4317784548656 |
| |
|
| | |
| Weste »PREMIUM twenty four«, schwarz-hellgrün - Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv - Viele Reißverschlusstaschen - Zwei Innentaschen mit Klettverschluss - Verstellbare Saumweite - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece- Größe XXXL Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, winterweste 3xl schwarz, fortis herrenweste, kälteschutz weste, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, FORTIS, four«, Herren-Weste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, schwarz-hellgrün, twenty, Weste, Workers-Weste, »PREMIUM |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,74* | € 42,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,70* | € 42,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,75* | € 44,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,75* | € 48,88* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 42,31* | € 54,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|