Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Spreizdübel M16 E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Spreizdübel M16 E-NORMpro
Messing-Spreizdübel M16 E-NORMpro
Messing-Spreizdübel M16 E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784241915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784241915
EAN/GTIN:
     4317784241915
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel
Messing-Spreiz-Dübel - Mit sanft verlaufendem Konus und stark gerändelter Außenfläche - Hohe Haltekräfte, drehsicher und griffig - Zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton und Ziegelmauerwerk - Ideal für Durchsteckverfahren - Schraubenlänge = Dübellänge + Anbauteildicke WICHTIG! Angegebene Bohrlochgröße beachten.- Länge 44 mm - Außen-Ø 20,0 mm - Innengewinde M16 - Bohrloch-Ø 22,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
44 mm
Außen-Ø:
20,0 mm
Innengewinde:
M16
Bohrloch-Ø:
22,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Dübeltechnik, E-NORMpro, Messing-Spreiz-Dübel, Messing-Spreizdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 0,7616*
€ 1,0816*
7 Tage
256
20
€ 4,95*
ab € 0,8751*
€ 1,2251*
1
€ 5,90*
ab € 0,7906*
€ 1,2406*
2 Tage
240
20
€ 8,50*
ab € 1,0015*
€ 1,4015*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,58*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.