Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 25 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784229050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784229050
EAN/GTIN:
     4317784229050
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, A2 Edelstahl- Abmessung M5 x 25 mm - b 22 mm - d 5 mm - s 4 mm - dk max. 8,72 mm - kmax. 5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M5 x 25 mm
b:
22 mm
d:
5 mm
s:
4 mm
dk max.:
8,72 mm
kmax.:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, AM912525, D912, DIN, DIN912, Edelstahl, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Imbusschrauben, INBUS-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO, M5x25, mit, Schraube, Schrauben, Vergleiche, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,032*
€ 0,0462*
40 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,0368*
€ 0,053*
2 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,0513*
€ 0,0731*
100
€ 9,80*
ab € 0,0582*
€ 0,0817*
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,058*
€ 0,0817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.