Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 16 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 16 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 16 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 16 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M5 x 16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784229036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784229036
EAN/GTIN:
     4317784229036
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, A2 Edelstahl- Abmessung M5 x 16 mm - b 22 mm - d 5 mm - s 4 mm - dk max. 8,72 mm - kmax. 5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M5 x 16 mm
b:
22 mm
d:
5 mm
s:
4 mm
dk max.:
8,72 mm
kmax.:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch m5x16 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, AM912516, D912, DIN, DIN912, Edelstahl, Imbusschrauben, INBUS-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO, M5x16, mit, Schraube, Schrauben, Vergleiche, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,028*
€ 0,0413*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,54*
13 Tage
30
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,84*
€ 5,51*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,39*
€ 6,26*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,39*
€ 6,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.