Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Edelstahl A2 M16 x 80 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Edelstahl A2 M16 x 80 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M16 x 80 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M16 x 80 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M16 x 80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784226431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784226431
EAN/GTIN:
     4317784226431
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, A2 Edelstahl * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M16 x 80 mm - b 38 mm - d 16 - s 24 mm - k 10,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 80 mm
b:
38 mm
d:
16
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a 2 -70 m 16 x 80, din 931, din 931 a2, AM9311680, D931, DIN, DIN931, Edelstahl, Edelstahlschraube DIN 931-1, ISO, M16, M16x80, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,765*
€ 1,085*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,615*
€ 9,195*
3 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,20*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,452*
€ 14,252*
Lager 284
10
pro Packung
€ 4,80*
ab € 12,03*
€ 14,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.