| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784225939 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784225939 EAN/GTIN: 4317784225939 |
| |
|
| | |
| DIN 934 Sechskantmuttern, A2 Edelstahl - mmax. /* nach ISO 4032 - Schlüsselweite nach ISO- Schlüsselweite 30,0 mm - Abmessung = d M20 - mmax./* 16,0/15,8* mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 30,0 mm | Abmessung = d: | M20 | mmax./*: | 16,0/15,8* mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 nach ad-/trd-regelwerk, AM934200, D934, DIN, DIN934, diverse, Edelstahl, Formen, ISO, M20, Mutter, Muttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3544* | € 0,5544* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,17667* | € 14,04667* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,3175* | € 16,9375* | | | | | | | | 4 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 13,855* | € 18,995* | | | | Lager 284 | | | | 4 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 13,845* | € 18,995* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5538* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 75,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|