Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantmuttern DIN 934 M20 -A2 Kleinpack (VE25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 934 M20 -A2 Kleinpack (VE25)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 934 M20 -A2 Kleinpack (VE25)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 934 M20 -A2 Kleinpack (VE25)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 934 M20 -A2 Kleinpack (VE25)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 934 M20 -A2 Kleinpack (VE25)
Artikel-Nr.:
     223-7155030
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784225939
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk
Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TR...

E-NORM Sechskantmuttern DIN 934 M20 -A2 Kleinpack (VE25)

DIN 934 Sechskantmuttern, A2 Edelstahl
• mmax. /* nach ISO 4032
• Schlüsselweite nach ISO
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 934
Höhe:
16,0/15,8* mm
Gewinde:
20
Normart:
DIN
Werkstoff:
Edelstahl
Normnummer:
934
Antriebsart:
Sechskant
Oberfläche:
blank
Typbezeichnung:
Muttern
Gewinderichtung:
rechts
Normbezeichnung:
Sechskantmuttern
Schlüsselweite:
30 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 934 wurde zurückgezogen
Gewindegröße [metrisch]:
M20
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 4032 - Regelgewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
175
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3544*
€ 0,5644*
7 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,6375*
€ 10,6175*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,2875*
€ 16,8775*
4
pro Packung
€ 4,80*
ab € 13,755*
€ 18,855*
4
pro Packung
€ 4,80*
ab € 13,835*
€ 18,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4844*
€ 0,57644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.