Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe zn 2,5 x 25 a 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlaufe zn 2,5 x 25 a 2,5 kg
Schlaufe zn 2,5 x 25 a 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784189996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784189996
EAN/GTIN:
     4317784189996
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampe 2,5x25mm
krampen
Schlaufen nach DIN 1159, verzinkt, Pakete à 2,5 und 5 kg- Abmessung 2,5 x 25 mm - Paketinhalt 2,5 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 25 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Krampe, Schlaufe, Schlaufen, Schlaufen -Drahtstift-, verzinkt, verzinkte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 2,772*
€ 3,892*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,7325*
€ 14,9725*
20
pro Packung
€ 4,80*
ab € 14,41*
€ 17,34*
Lager 284
20
pro Packung
€ 4,80*
ab € 14,46*
€ 17,34*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 18,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,892* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 346,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.