| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3151163 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784189996 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Schlaufen 25/25,verzinkt 111107 (Pack=2,5kg) (VE=2Pack) Schlaufen nach DIN 1159, verzinkt, Pakete à 2,5 und 5 kg Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,5 x 25 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 3,412* | € 4,782* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,7225* | € 15,0025* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 14,50* | € 17,45* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 14,51* | € 17,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,57* | € 18,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 23,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|