Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784154307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784154307
EAN/GTIN:
     4317784154307
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, A2 Edelstahl- s 24,0 mm - hmax. 16 mm - m 11,0 mm - Abmessung = d M16
Weitere Informationen:
s:
24,0 mm
hmax.:
16 mm
m:
11,0 mm
Abmessung = d:
M16
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din985 m16 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, AM985160, D985, DIN, DIN985, diverse, Edelstahl, Elastik-Stoppmuttern, Formen, ISO, Klemmmuttern, M16, Mutter, Muttern, Poly, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
950
25
€ 4,95*
ab € 0,2128*
€ 0,3228*
2 Tage
950
25
€ 8,50*
ab € 0,2428*
€ 0,3728*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,3782*
€ 0,4982*
100
€ 4,80*
ab € 0,3782*
€ 0,4982*
3 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 0,3329*
€ 0,5129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.