Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Edelstahl A2 M12 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Edelstahl A2 M12 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M12 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M12 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M12 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784154291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784154291
EAN/GTIN:
     4317784154291
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 Sicherungsmuttern, A2 Edelstahl- s 19,0 mm - hmax. 12 mm - m 9,0 mm - Abmessung = d M12
Weitere Informationen:
s:
19,0 mm
hmax.:
12 mm
m:
9,0 mm
Abmessung = d:
M12
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m12, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, AM985120, D985, DIN, DIN985, diverse, Edelstahl, Elastik-Stoppmuttern, Formen, ISO, Klemmmuttern, M12, Mutter, Muttern, Poly, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2794*
€ 0,3894*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,735*
€ 6,825*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,685*
€ 10,715*
Lager 284
2
pro Packung
€ 4,80*
ab € 8,65*
€ 12,04*
2
pro Packung
€ 4,80*
ab € 8,62*
€ 12,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 24,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.