Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Edelstahl A2 10 x 80 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Edelstahl A2 10 x 80 HP E-NORMpro
DIN 571 Edelstahl A2 10 x 80 HP E-NORMpro
DIN 571 Edelstahl A2 10 x 80 HP E-NORMpro
DIN 571 Edelstahl A2 10 x 80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784147132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784147132
EAN/GTIN:
     4317784147132
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl A2- s 17 mm - k 7,0 mm - Abmessung d x l 10 x 80 mm
Weitere Informationen:
s:
17 mm
k:
7,0 mm
Abmessung d x l:
10 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571 a2 10x80, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, 10x80, AM5711080, D571, DIN, DIN571, Edelstahl, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wiener, Wurzelschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,311*
€ 0,411*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 34,94*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,39*
€ 54,84*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 46,49*
€ 61,12*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 48,08*
€ 61,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,72*
€ 73,4468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,10*
€ 58,429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.