Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M10 x 60 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M10 x 60 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M10 x 60 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M10 x 60 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M10 x 60 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784041232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784041232
EAN/GTIN:
     4317784041232
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, galvanisch verzinkt- Abmessung M10 x 60 mm - b 32 mm - d 10 mm - s 8 mm - dk max. 16,27 mm - kmax. 10 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 60 mm
b:
32 mm
d:
10 mm
s:
8 mm
dk max.:
16,27 mm
kmax.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m10x60, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, AM9121060, D912, DIN, DIN912, galZn, Imbusschrauben, INBUS-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant, Innensechskant-Sch, Innensechskantschrauben, ISO, M10, M10x60, mit, Schraube, Schrauben, Stahl, Vergleiche, verzinkt, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1859*
€ 0,2459*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,49*
€ 21,00*
6 Tage
123
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 21,04*
8 Tage
123
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,07*
€ 33,01*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 28,09*
€ 36,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,70*
€ 43,673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.