Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M10 HP (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M10 HP (10)
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M10 HP (10)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784012966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784012966
EAN/GTIN:
     4317784012966
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 gegossen, Haken/Öse, verzinkt- Gewinde M10 - Länge der Spannschlossmutter 125 mm - Nachstellbarkeit 85 mm - ca. kg je 100 Stück 29,0
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Länge der Spannschlossmutter:
125 mm
Nachstellbarkeit:
85 mm
ca. kg je 100 Stück:
29,0
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, Spannschloss ohne Norm, Spannschloßmutter ohne Norm, spannschloßmutter din 1480 rr m10, din 1480 rr, AM1480100, DIN, DIN1480, Drahtspanner, galZn, SP-RHM10, Spannschlösser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,968*
€ 2,748*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,05*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 2,74*
€ 3,24*
100
€ 4,80*
ab € 2,73*
€ 3,24*
3 Tage
300
10
€ 6,99*
ab € 2,4078*
€ 3,3078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.