| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784005111 Herst.-Nr.: DVE4317784005111 EAN/GTIN: 4317784005111 |
| |
|
| | |
| EU Alu-Spray 800 E-COLL Hitzebeständiger Korrosionsschutz. Anwendungsgebiet: - Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, LKW-Aufbauten - Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen - Für Rohrleitungen, Behälter - Zur Erreichung einer Farbidentität mit dem Frischverzinkten nach dem Auftrag von Zink-Spray Technische Kenndaten: - Hitzebeständiger Korrosionsschutz bis zu +800 °C, aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt - Farbe: silberglanz-hell, chromeffekt! - Staubtrocken bei +20 °C in 10 Minuten - Silikonfrei- Ausführung 400-ml-Spraydose Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, e-coll aluminium spray, Alu, Aluminium, Coll, Decklack, E-COLL, Edelstahlspray, EU, Feuchtigkeitsschutzspray, Korrosionsschutz, Multiprimer, Oberflächen-, Oberflächenschutz, Primer, Spray, und |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 3,83* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 5,49* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,69* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,32* | € 5,71* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 4,91* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01228* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|