| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784005111 Herst.-Nr.: 4317784005111 EAN/GTIN: 4317784005111 |
| | | |
|
| | |
| 4317784005111 Aluminiumspray 800 - Hitzebeständiger Korrosionsschutz - Zur Erreichung einer Farbidentität mit dem Frischverzinkten nach dem Auftrag von Zink-Spray - Schlecht überlackierbar - Korrosionsschutz bis +800 °C - Hell glänzend, Chromeffekt - Silikonfrei - Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten - Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen - Für Rohrleitungen, Behälter - Reinaluminium: 99,5 % - Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 08 | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, alu-spray 400 ml, alu chrom spray, e-coll aluminium spray, 4317784005111, E-COLL, Feuchtigkeitsschutzspray, Aluminiumspray 800, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Aluminiumspray 800 400ml E-COLL, Hitzebeständiger Korrosionsschutz, Zur Erreichung einer Farbidentität mit dem Frischverzinkten nach dem Auftrag von Zink-Spray, Schlecht überlackierbar, Korrosionsschutz bis +800 °C, Hell glänzend, Chromeffekt, Silikonfrei, Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten, Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen, Für Rohrleitungen, Behälter, Reinaluminium: 99, 5 %, Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschluc |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 3,83* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,32* | € 5,52* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,27* | € 5,62* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,3212* | € 5,6912* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,37* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01081* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,2944* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|