Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Abschmiergerät für 15kg/Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Abschmiergerät für 15kg/Eimer
Druckluft-Abschmiergerät für 15kg/Eimer
Druckluft-Abschmiergerät für 15kg/Eimer
Druckluft-Abschmiergerät für 15kg/Eimer
Druckluft-Abschmiergerät für 15kg/Eimer
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4103810184154
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4103810184154
EAN/GTIN:
     4103810184154
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Druckluft-Abschmiergerät - Pneumatikpumpe - Luftmotor - Förderschlauch 2000 mm - 6-mm-Druckluftschlauchanschluss - Folgekolben - Fahrbar mit Wagen - Druckübertragung 50:1 - 360°-Vollgelenk-Hochdruck-Schmierpistole, Düsenrohr und Mundstück - Förderleistung 1100 g/min - Für Schmierstoffe bis Konsistenzgrad 2 nach NLGI und bei niedrigen Temperaturen - Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 6 bar- Arbeitsdruck 6 bar - Förderleistung 1100 - Passend für Eimer 15 kg - Passend für Eimer-Innen-Ø 240-270 mm - Passend für max. Eimerhöhe 460 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6 bar
Förderleistung:
1100
Passend für Eimer:
15 kg
Passend für Eimer-Innen-Ø:
240-270 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Fettpresse, Fettfüllgerät, Fettpressenfüller, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, fettfüllgerät pressol, fettfüllgerät, Abschmiergerät, Druckluft-Abschmierg, Druckluft-Abschmiergerät, DruckluftAbschmiergerät, Fettpresse, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Pressol, Zerstäuber, Ölspritzkanne
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 398,77*
€ 460,61*
Frei Haus
ab € 386,79*
€ 460,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 400,04*
€ 472,13*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 417,31*
€ 477,00*
Lager 284
Frei Haus
ab € 531,85*
€ 605,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,19*
€ 720,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,29*
€ 709,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,44*
€ 699,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,34*
€ 677,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,85*
€ 632,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.