| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4103810123658 Herst.-Nr.: 12 365 EAN/GTIN: 4103810123658 |
| |
|
| | |
| Hochdruck-Stoßpresse - Stahl verzinkt - Rohr ausziehbar - Anschlussgewinde M10 x 1 - Für Fett geeignet Lieferung : Mit Spitz- und Hohlmundstück. - Volumen 300 ml Weitere Informationen: | | Volumen: | 300 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, Fettpresse, Hochdruck-Presse, Hochdruck-Stoßpresse, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Presse, Pressol, QR4030035, Stosspresse, Stoßpresse, Zerstäuber, Ölspritzkanne |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,04* | € 12,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,17* | € 12,24* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,18* | € 12,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,58* | € 12,74* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 12,85* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|