| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4053569731928 Herst.-Nr.: DVE4053569731928 EAN/GTIN: 4053569731928 |
| |
|
| | |
| Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, Gummi - 5-m-Schweißkabel Gummi - Elektrodenhalter und Stecker- Belastung max. 200 A - Kabeldurchmesser 10 mm² - Zapfen 9 mm - Stecker 10-25 mm² Weitere Informationen: | | Belastung max.: | 200 A | Kabeldurchmesser: | 10 mm² | Zapfen: | 9 mm | Stecker: | 10-25 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,81* | € 61,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,95* | € 62,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,88* | € 62,65* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 49,84* | € 63,84* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,30* | € 65,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|