| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4050437000315 Herst.-Nr.: 400.137 EAN/GTIN: 4050437000315 |
| |
|
| | |
| Maschinensägeblatt, KOMET - Gefertigt aus hochfestem HSS nach modernsten Fertigungsmethoden - SB-5 Sägeblatt mit zusätzlich variablen Zahnteilungen und positiven Zähnen - Universeller Einsatzbereich, in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rostfreien Stählen - Die Zahngeometrie reduziert die Vibration beim Sägen - Durch die variable Zahnteilung wird der Anwendungsbereich erweitert - Stahl <850 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - INOX geeignet - Länge 400 mm - Breite 30 mm - Stärke 2 mm - Zähne pro Zoll 8 - Spanwinkel 0 ^ - Spannloch-Ø Typ mittig 8,5 mm - Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto - mm Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | empfohlen | Gusseisen: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronze: | geeignet | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | geeignet | INOX: | geeignet | Länge: | 400 mm | Breite: | 30 mm | Stärke: | 2 mm | Zähne pro Zoll: | 8 | Spanwinkel: | 0 ^ | Spannloch-Ø Typ mittig: | 8,5 mm | Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto: | - mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, DMo5, HSS, Komet, Maschinensägeblätter, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,51* | € 16,48* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,55* | € 16,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,32* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|