Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSS SB5 350 x 30 x 2,00 6Z/"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSS SB5 350 x 30 x 2,00 6Z/"
Maschinensägeblatt HSS SB5 350 x 30 x 2,00 6Z/"
Maschinensägeblatt HSS SB5 350 x 30 x 2,00 6Z/"
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4050437000179
Hersteller:
     Komet
Herst.-Nr.:
     400.075
EAN/GTIN:
     4050437000179
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 350x30x2,00
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, KOMET - Gefertigt aus hochfestem HSS nach modernsten Fertigungsmethoden - SB-5 Sägeblatt mit zusätzlich variablen Zahnteilungen und positiven Zähnen - Universeller Einsatzbereich, in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rostfreien Stählen - Die Zahngeometrie reduziert die Vibration beim Sägen - Durch die variable Zahnteilung wird der Anwendungsbereich erweitert - Stahl <850 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - INOX geeignet - Länge 350 mm - Breite 30 mm - Stärke 2 mm - Zähne pro Zoll 6 - Spanwinkel 0 ^ - Spannloch-Ø Typ mittig 8,5 mm - Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto - mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
INOX:
geeignet
Länge:
350 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
2 mm
Zähne pro Zoll:
6
Spanwinkel:
0 ^
Spannloch-Ø Typ mittig:
8,5 mm
Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto:
- mm
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, DMo5, HSS, Komet, Maschinensägeblätter, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,40*
€ 15,04*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 10,34*
€ 15,04*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.