Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe Cubitron II G2115 x 7,0 mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe Cubitron II G2115 x 7,0 mm 3M
Schruppscheibe Cubitron II G2115 x 7,0 mm 3M
Schruppscheibe Cubitron II G2115 x 7,0 mm 3M
Schruppscheibe Cubitron II G2115 x 7,0 mm 3M
Schruppscheibe Cubitron II G2115 x 7,0 mm 3M
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4046719940035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7100074406
EAN/GTIN:
     4046719940035
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115x7,0x22,2
schruppscheibe
Schruppscheibe Cubitron- II für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung - Keramikkorn Cubitron- II - Normbohrung 22,23 mm - Kühler Schliff für hochwertige und schnelle Schleifergebnisse Vorteil: Bis zu 3-mal längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schruppscheiben. - Ausführung gekröpft - INOX empfohlen - max. Drehzahl 13300 min-1 - Stahl empfohlen - Ø x Stärke 115 x 7,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
INOX:
empfohlen
max. Drehzahl:
13300 min-1
Stahl:
empfohlen
Ø x Stärke:
115 x 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 3m schruppscheibe, Cubitron?-Schleifmittel, Schleifscheibe, SchruppschCubitron
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,03*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 7,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 7,85*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 5,59*
€ 7,96*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,73*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.