Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm, 2-seitig 125 x 98 x 13 mm P100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifschwamm, 2-seitig 125 x 98 x 13 mm P100
Schleifschwamm, 2-seitig 125 x 98 x 13 mm P100
Schleifschwamm, 2-seitig 125 x 98 x 13 mm P100
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4046719081455
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DC-2729-2120-6
EAN/GTIN:
     4046719081455
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
3m schleifschwamm p100
schleifschwamm 3m
schleifschwamm k100
Schleifschwamm, Silicium-Carbid, 2-seitig beschichtet Körnungsvergleich Das Schliffbild fällt feiner aus als beim Einsatz von Schleifpapier oder Schleifgewebe erzielte. Ein sehr geringer Kornausbruch ist normal. Werkstücke, vor allem empfindliche Oberflächen, nach der Bearbeitung reinigen. Die gestreute Körnung der FORUM Schleifmittel auf Schaumstoffunterlagen 1. Körnung: 36, grob 2. Körnung: 60, mittel 3. Körnung: 100, fein entspricht in etwa dem Schliffbild/der Körnung bei Schleifpapiereinsatz 1. Körnung: 80 2. Körnung: 150 3. Körnung: 220 - Polyurethan-Schaumstoffunterlage - 125 x 98 x 13 mm - Für den Konturen- und Profilschliff- Körnung 100 - Holz empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Lack empfohlen - Feinheitsgrad fein
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Holz:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Feinheitsgrad:
fein
Weitere Suchbegriffe: 2-seitig, 2-seitig-beschichtet, QR4026817, Schleifmittel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1163
10
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,61*
6 Tage
989
1
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,61*
1 Tag
1132
1
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,63*
4 Tage
1136
1
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,63*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,5123*
€ 0,7523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7523*
€ 0,89524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7023*
€ 0,83574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6623*
€ 0,78814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6223*
€ 0,74054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5823*
€ 0,69294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5123*
€ 0,60964
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.