Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm, 2-seitig 125x98x13 mm P100 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifschwamm, 2-seitig 125x98x13 mm P100 3M
Schleifschwamm, 2-seitig 125x98x13 mm P100 3M
Artikel-Nr.:
     4012-114753
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000060138
EAN/GTIN:
     4046719081455
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm 3m
schleifschwamm k100
schleifschwamm
Schleifschwamm, Silicium-Carbid SiC), 2-seitig beschichtet

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifkorn auf Polyurethanschwamm.



125 x 98 x 13 mm, für den Konturen- und Profilschliff.
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
fein
Körnung:
100
Länge:
125 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
13 mm
nutzbare Seiten:
2
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000060138
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 8138, 81380100, 2-seitig-beschichtet, QR4026817, Schleifmittel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1194
1
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,75*
3 Tage
1085
1
€ 9,95*
ab € 0,51*
€ 0,75*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,79*
4 Tage
1215
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,79*
Lager 4012
1194
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.