| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4045659163429 Herst.-Nr.: DVE4045659163429 EAN/GTIN: 4045659163429 |
| |
|
| | |
| Aufschweißbrenner Zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen. Vorteile und Ausstattung - Handbrennergriff aus Kunststoff mit Regulier- und Momenthebelventil G 3/8 LH-KN x AG M14 x 1 KN - Mit Verbindungsrohr - Mit Federstütze - Mit Brennerkopf Technische Daten Schlauchanschluss: G 3/8 LH-KN Betriebsdruck: 1,5 bis 4,0 bar- Typ Nr. 09 966-08 - Verbrauch 8,2 kg/h - Brennerkopf-Ø 60 mm - Verstellung Innen - Länge der Verbindungsrohre 600 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Nr. 09 966-08 | Verbrauch: | 8,2 kg/h | Brennerkopf-Ø: | 60 mm | Verstellung: | Innen | Länge der Verbindungsrohre: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Aufschweissbrenner, Gasanschlüsse, Propan-/Löttechnik, und, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,70* | € 131,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,82* | € 133,19* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,26* | € 135,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,42* | € 135,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 127,57* | € 156,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|