| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4044942047965 Herst.-Nr.: DVE4044942047965 EAN/GTIN: 4044942047965 |
| |
|
| | |
| Schneidbacken-Satz ROLLER'S Central - Schneidbacken für Elektro- bzw. Hand-Gewindeschneidkluppen Central, King 1.1/4", King 2" - Für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) - Präzise, bewährte Qualitätsschneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie - Für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde - Aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit- Gewindegröße R 1.1/4 Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | R 1.1/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidbacken, Central, für, Gewindeschneidkluppe, Roller, Schneidköpfe/Backen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,86* | € 104,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,22* | € 104,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,11* | € 106,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,83* | € 106,71* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 115,78* | € 140,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|