| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4044942047842 Herst.-Nr.: DVE4044942047842 EAN/GTIN: 4044942047842 |
| |
|
| | |
| Schnellwechsel-Schneidkopf ROLLER'S Central - Schnellwechsel-Schneidköpfe passen in Hand-Gewindeschneidkluppen Central - Elektro-Gewindeschneidkluppen King 1.1/4", King 2" - Für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) - Mit exakt sitzenden Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneiden für leichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde - Lange, präzise Rohrführung für perfekte Zentrierung des Rohres - Große Spänefenster für einwandfreien Spanfluss- Gewindegröße R 1.1/2 Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | R 1.1/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Central, für, Gewindeschneidkluppe, Roller, Schneidkopf, Schneidköpfe, Schneidköpfe/Backen, Schnellwechsel-Schneidkopf |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,98* | € 165,84* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,89* | € 165,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,37* | € 167,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,81* | € 168,07* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 187,19* | € 222,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|