| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4044942047507 Herst.-Nr.: DVE4044942047507 EAN/GTIN: 4044942047507 |
| |
|
| | |
| Gewindeschneidkluppen-Garnitur ROLLER'S Central - Bewährte, besonders robuste Hand-Gewindeschneidkluppe - Für Rohrgewinde 1/8"–2" - Besonders schlanke Form des Ratschenkopfes für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen - Teilbarer Rohrarm für kurzen Ratschenweg und reduzierte Hebellänge bei eingeschränktem Arbeitsraum - Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe - Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden- Anzahl 5-teilig Weitere Informationen: | | Anzahl: | 5-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidemaschine, Gewindeschneidkluppen, Gewindeschneidmaschine, Gewindeschneidkluppen Satz, Gewindeschneidkluppen Set, hand gewindeschneidkluppe, gewindeschneidkluppen, Central, Gewindeschneidkl, Gewindeschneidkluppe, Gewindeschneidkluppen-Garnitur, Gewindeschneidkluppen-Set, Gewindeschneidkluppeset, Rohrbearbeitung, Set |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,33* | € 382,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,08* | € 382,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 334,85* | € 382,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 348,15* | € 387,42* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 524,43* | € 563,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|