Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Folie nl 200 x 200 mmFeuerlöscher ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schild Folie nl 200 x 200 mmFeuerlöscher ISO
Schild Folie nl 200 x 200 mmFeuerlöscher ISO
Schild Folie nl 200 x 200 mmFeuerlöscher ISO
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4044589372321
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     DVE4044589372321
EAN/GTIN:
     4044589372321
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
Brandschutzschild „Feuerlöscher” - ASR A1.3 F005 - DIN EN ISO 7010 F001 - Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C- Ausführung Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend - Maße B x H 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Maße B x H:
200 x 200 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,12*
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,12*
8 Tage
197
1
€ 4,30*
ab € 5,60*
€ 8,38*
2 Tage
186
20
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,09*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,82*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5020
ab € 6,47*
Ähnlich
Wolk
11.A5010
ab € 1,73*
Ähnlich
Wolk
11.A5015
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5010
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5015
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
15.A5020
ab € 9,98*
Ähnlich
Wolk
15.A5025
ab € 27,37*
Ähnlich
Wolk
21.A5010
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5003
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.A5020
ab € 2,37*
Ähnlich
Wolk
21.A5005
ab € 0,81*
Ähnlich
Wolk
21.A5015
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
38.A5005
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
38.A5010
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.A5020
ab € 7,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.