Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Folie 100 x 100 mm Feuerlöschgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schild Folie 100 x 100 mm Feuerlöschgerät
Schild Folie 100 x 100 mm Feuerlöschgerät
Schild Folie 100 x 100 mm Feuerlöschgerät
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4044589372307
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     DVE4044589372307
EAN/GTIN:
     4044589372307
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Brandschutzschild „Feuerlöscher” - ASR A1.3 F005 - DIN EN ISO 7010 F001 - Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C- Ausführung Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend - Maße B x H 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Maße B x H:
100 x 100 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,42*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,42*
7 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 3,25*
€ 5,21*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,61*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,15*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5020
ab € 6,45*
Ähnlich
Wolk
11.A5010
ab € 1,73*
Ähnlich
Wolk
11.A5015
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5010
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5015
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
15.A5020
ab € 9,97*
Ähnlich
Wolk
15.A5025
ab € 27,45*
Ähnlich
Wolk
21.A5010
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5003
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.A5020
ab € 2,36*
Ähnlich
Wolk
21.A5005
ab € 0,81*
Ähnlich
Wolk
21.A5015
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5010
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
38.A5015
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
38.A5020
ab € 7,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.