Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode CEL 70 3,2 x 350 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Elektrode CEL 70 3,2 x 350 mm
Elektrode CEL 70 3,2 x 350 mm
Elektrode CEL 70 3,2 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4038588469304
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     DVE4038588469304
EAN/GTIN:
     4038588469304
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden böhler
schweißelektroden
Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte) - Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines) - Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position - Nicht rücktrocknen - CTOD, HIC und HSCC geprüft Normbezeichnungen: - EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25 - EN 499: E 42 2 C 25 - Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) - Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL- Stangendurchmesser 3,2 mm - Stangenlänge 350 mm
Weitere Informationen:
Stangendurchmesser:
3,2 mm
Stangenlänge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, Elektrode, Elektroden
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58080
330
pro Kilogramm
€ 7,99*
ab € 0,42834*
€ 0,55834*
10 Tage
nicht lagernd
330
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 0,51045*
€ 0,73605*
1320
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 0,7561*
€ 0,8161*
Lager 284
1320
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 0,7561*
€ 0,8161*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 0,89491*
€ 0,97714*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1320 Kilogramm
€ 0,8161*
€ 0,97116
pro Kilogramm
ab 2500000 Kilogramm
€ 0,7561*
€ 0,89976
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.320 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 1320 Kilogramm ( entspricht € 1.077,252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.