Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrichter 435 mm 55 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrichter 435 mm 55 x 50 mm
Abrichter 435 mm 55 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4037073000916
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SIEVABR435-5550
EAN/GTIN:
     4037073000916
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Schleifscheiben-Abrichter - Schärfrolle mit Handhalter - Gehärtete Stahlachse - Bricht die Körner des verbrauchten Materials aus der Schleifscheibe - Bis zum perfekten Rundlauf und optimaler Griffigkeit der Oberfläche- Rollenbreite 50 mm - Rollen-Ø 55 mm
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Rollen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, schleifscheibenabrichter sievert, diamant einzelabrichter, Abrichter, Abrichter-Ersatzrolle, Ersatz-Abdrehrolle, Ersatzschleifrolle, Hammer-Abdrehfräser, Müller, QR5171562, Stahlscheibe
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,88*
€ 66,36*
5 Tage
19
€ 8,90*
ab € 54,64*
€ 66,40*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 54,95*
€ 66,69*
2 Tage
15
€ 5,50*
ab € 55,12*
€ 66,79*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 72,90*
€ 88,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sievert
701002
ab € 18,14*
Zubehör
Müller Schleifmittel
SIEVERSROS3612
ab € 11,17*
Zubehör
Müller Schleifmittel
SIEVERSROS5550
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.