| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4031387102519 Herst.-Nr.: DVE4031387102519 EAN/GTIN: 4031387102519 |
| |
|
| | |
| Maschinenschraubstock BON Spannmittel - Stabile Bauart mit großem Spannbereich - Lange Führung im gesamten Spannbereich - Auswechselbare, abgesetzte Prismenbacken - Körper aus Spezialguss- Gesamtlänge 150 mm - Gesamthöhe 62 mm - Backenbreite 80 mm - Backenhöhe 30 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 150 mm | Gesamthöhe: | 62 mm | Backenbreite: | 80 mm | Backenhöhe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallelschraubstock backenbreite 80, parallel schraubstock, Masch-Schraubstock, MaschinenschraubstockGr, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,17* | € 122,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 99,65* | € 125,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,69* | € 126,72* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,37* | € 128,96* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 121,22* | € 149,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|