Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Größe 1/ 80mm BB Typ BON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Größe 1/ 80mm BB Typ BON
Masch.-Schraubstock Größe 1/ 80mm BB Typ BON
Artikel-Nr.:
     4012-720428
Hersteller:
     M+A Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     4031387102519
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Maschinenschraubstock BON

• Stabile Bauart mit großem Spannbereich
• Lange Führung im gesamten Spannbereich
• Auswechselbare, abgesetzte Prismenbacken
• Körper aus Spezialguss

Weitere Informationen:
Backenbreite:
80 mm
Backenhöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gesamthöhe:
62 mm
Gewicht:
4 kg
Markenname:
CEKABA
Herstellername:
M + A Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
1001
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,90*
ab € 93,38*
€ 123,28*
€ 4,90*
ab € 98,97*
€ 125,12*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 102,36*
€ 125,72*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 104,33*
€ 128,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 130,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.