| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4031182235610 Herst.-Nr.: 26237 EAN/GTIN: 4031182235610 |
| |
|
| | |
| Tragbare Weichlötgarnitur Classic Lieferung: 1 Lötkolben mit Handgriff, 1 Kolbenbrenner mit Kolbenhalter, 1 Windschutz, 1 Kupferstück 350 g, Hammerform gekröpft, 1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH, 1 Kleinregler 1,5 bar, fest eingestellt, 1 Kleinstflasche 425 g Füllmenge mit Aufhängehaken. - Ausführung 7-teilig Weitere Informationen: | | Ausführung: | 7-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: -gasbetrieben-, Garnitur, Garnituren, Gasbetriebener, Gasbetriebener Löter, Gasbetriebener Lötkolben, Gaslöt-Set, Gaslöter, Lorch, Löter, Lötgeräte, Lötkolben, Lötkolbenset, Lötkolbenset gasbetrieben, QR4030324, Sonderlötkolben, Verbindungstechnik, Weichlötgarnitur, Weichlöttechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 131,03* | € 161,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,12* | € 162,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,40* | € 163,58* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,43* | € 165,11* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 186,04* | € 224,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|