| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030968558004 Herst.-Nr.: DVE4030968558004 EAN/GTIN: 4030968558004 |
| |
|
| | |
| opta Hydrauliköl HLP - HLP-Hydrauliköle nach DIN 51524-2 - Auf Basis hochalterungsbeständiger Spezialraffinate - Für hoch beanspruchte Hydraulikanlagen bei hohen thermischen Belastungen - Ausgezeichneter Korrosionsschutz und verschleißmindernde Wirkung an Pumpen und Hydromotoren- Inhalt 10 l - Ausführung HLP32 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Ausführung: | HLP32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl kanister, HLP, OPTA, opta, OPTA-Schmierstoffe, Wartungsprodukte, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 56,87* | € 71,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,88* | € 71,66* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,98* | € 75,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,19* | € 79,54* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 71,92* | € 89,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 7,192* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|