Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030875027730 Herst.-Nr.: 471221 EAN/GTIN: 4030875027730 |
| |
|
| | |
| Hand-Reifenfüllmesser mit Hebelstecker - Ergonomisch gestalteter Handreifenfüller - Griffkörper aus Kunststoff - Hebelstecker - Überdrucksicheres Manometer mit Feineinteilung und Gummischutzkappe - Hebel zum Füllen und Prüfen - Ablassventil - Druck: 0-10 bar Hinweis: Gerät ist nicht eichfähig. - Anschluss Kupplungsstecker DN 7,2 - Manometer-Ø 63 mm Weitere Informationen: | | Anschluss: | Kupplungsstecker DN 7,2 | Manometer-Ø: | 63 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, ewo reifenfüllmesser 0-12bar, druck messgerät, ewo manometer, -pneulight-, Druckluftarmatur, Druckluftwerkzeug, eichfähig, EWO, Hand-Reifenfüllmesser, nicht, pneulight, QR4030271 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,81* | € 40,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,76* | € 41,10* | | | | | 90 Tage | | | | | € 7,00* | ab € 33,02* | € 42,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,05* | € 43,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 37,85* | € 48,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|