Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pneulight, Hebelstecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pneulight, Hebelstecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer
pneulight, Hebelstecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer
Artikel-Nr.:
     C8505-471.221
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     471.221
EAN/GTIN:
     4030875027730
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Handreifenfüllmesser pneulight, Hebelstecker, Druckbereich 0 – 10 bar/0 – 145 psi, Ø63 mm Manometer, Kupplungsst. DN 7,2
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reifenfüller
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Reifenluftdruck
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser in Pistolenform pneulight
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Mit Hebelstecker
Material Dichtungen:
NBR, PU
Manometer Art:
Ø 63, waagerecht, Güteklasse 1,6 / Manometer mit, Schutzkappe und Doppelskala, Anzeigebereiche: 0 – 10 bar (0 – 140 psi), Unterteilung 0,1 bar
Gewicht:
450 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Material Kolben:
Hostaform C
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2 (optional G ¼ Innengewinde)
Druckbereich (bar):
0-10
Stecker:
Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder, Fahrräder)
empfohlener Arbeitsdruck:
4 – 6 bar
Material Pistolenkörper:
Polyamid 6 GK 30 (RAL 5012)
Material Hebel:
Polyamid 6 GK 30 (RAL 5012)
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
90262080
Baureihe:
Reifenluftdruck
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.