Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnallenstiefel AndersonRoof, S3 HI, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnallenstiefel AndersonRoof, S3 HI, Gr. 44
Schnallenstiefel AndersonRoof, S3 HI, Gr. 44
Schnallenstiefel AndersonRoof, S3 HI, Gr. 44
Schnallenstiefel AndersonRoof, S3 HI, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030839239292
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     DVE4030839239292
EAN/GTIN:
     4030839239292
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schnallenstiefel »Anderson Roof«, S3 SRC HRO HI - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI - Praktischer Schnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß - Hitzebeständige Nähte aus Nomex® - Geschlossene Lasche - Gepolsterte Schutzmanschette - PU-Spitzenschutz Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Sohle: GUMMI/PU-Sohle Sky Material: Rindleder, Lederfutter Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz Gewicht: ca. 1500 g (Größe 42) Farbe: schwarz- Größe 44
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,08*
€ 71,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 72,02*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,19*
€ 72,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,12*
€ 72,78*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 79,85*
€ 95,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,33*
€ 113,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,24*
€ 112,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,48*
€ 104,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,00*
€ 102,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,85*
€ 95,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.