Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030198305102
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     DVE4030198305102
EAN/GTIN:
     4030198305102
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set 13 und 16 mm - Praktisches und einfaches Umreifungskit für den gelegentlichen Bedarf - Kraftband-Spanner, 13–19 mm - Metallschnallen, 13 mm (100 Stück) oder 16 mm (80 Stück) - Polyester-Kraftband, 13 mm (250 m) oder 16 mm (200 m)- Ausführung Kraftband und Metallschnallen, 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kraftband und Metallschnallen, 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Abroller, für, Klemme für Textilumreifungsband, Kraftband, Kraftband-System, Kraftbänder, Metallklemme für Textilumreifungsband, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Polyester-Kraftbänder, Textilumreifungsbandklemme, Umreifungs Set, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Umreifungsset, und, Zubehör
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 32,83*
2 Tage
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,95*
€ 36,40*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,08*
€ 37,64*
9 Tage
26
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,41*
€ 37,98*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 37,15*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,1486* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,84*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17040
ab € 88,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.