| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030182012283 Herst.-Nr.: DVE4030182012283 EAN/GTIN: 4030182012283 |
| |
|
| | |
| Badezimmerlüftung Exclusiv 2000- Farbe limba - Lief.-Art.-Nr. 9020 L - Außenmaße B x H x T 457 x 92 mm - Einbaumaße 433 x 77 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | limba | Lief.-Art.-Nr.: | 9020 L | Außenmaße B x H x T: | 457 x 92 mm | Einbaumaße: | 433 x 77 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, hoju badezimmerlüftung, badezimmerlüftungen, badezimmerlüftung limba, Badezimmer, Badezimmerlüftung, BadezLüftungen, Beschläge, Dichtungen/Lüftungen, Exclusiv, Sonstige |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,24* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,50* | € 3,72* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,78* | € 4,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,5893* | € 5,2893* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,07* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|