| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4027539130882 Herst.-Nr.: 735-186-02 EAN/GTIN: 4027539130882 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für XZN®-Schrauben - Vernickelt - Chrom-Vanadium-Stahl - DIN 65253 - Lieferung in Kunststofftasche - Inhalt M5, M6, M8, M10, M12 - Anzahl 5-teilig Weitere Informationen: | | Lieferung: | in Kunststofftasche | Inhalt: | M5, M6, M8, M10, M12 | Anzahl: | 5-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), 6-kant-Stiftschlüssel, 6-kant-Winkelschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel -Vielzahn-, Winkelschraubendreher, Winkelschraubendrehersatz, WinkelschraubendrSatzM5-M12, WinkelschraubendrStz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,69* | € 35,13* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 26,91* | € 35,40* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,94* | € 35,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,22* | € 44,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,83* | € 45,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|