Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 54/160 x 4,8 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 54/160 x 4,8 Lohmann
Art.54 Sturmhaken zn 54/160 x 4,8 Lohmann
Art.54 Sturmhaken zn 54/160 x 4,8 Lohmann
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026418010451
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026418010451
EAN/GTIN:
     4026418010451
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken Art. 54 mit Holzschraubengewinde - Eisen, verzinkt - Mit einer festen und einer losen Öse - Mit Holzschraubengewinde- Länge 160 mm - Stärke-Ø 4,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Stärke-Ø:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Art54, Haken, Lohmann, Torhaken, verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,5422*
€ 0,7922*
2 Tage
150
25
€ 8,50*
ab € 0,7112*
€ 1,0312*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,9118*
€ 1,1518*
100
€ 4,80*
ab € 0,9118*
€ 1,1518*
8 Tage
150
25
€ 6,99*
ab € 0,8057*
€ 1,1557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1518*
€ 1,37064
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1118*
€ 1,32304
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9118*
€ 1,08504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 115,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.