Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder 65 mm Lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplattenverbinder 65 mm Lang
Arbeitsplattenverbinder 65 mm Lang
Arbeitsplattenverbinder 65 mm Lang
Arbeitsplattenverbinder 65 mm Lang
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4023149250842
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     DVE4023149250842
EAN/GTIN:
     4023149250842
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Arbeitsplattenverbinder - Für 35 mm Bohrungen oder 15 mm Fräsungen - Die vormontierten Kunststoff-Clipse ermöglichen ein genaues, einfaches Einsetzen in die Bohrung - Beide Hände bleiben frei zum Verspannen - AVB 5 Clipse- Länge 65 mm - Entfernungsspannmaß 30-37 mm
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Entfernungsspannmaß:
30-37 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag hettich, exzenterbeschlag, Bohrungen, für, Hettich, Möbelbeschläge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,3878*
€ 0,5178*
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3971*
€ 0,5271*
4 Tage
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3975*
€ 0,5283*
2 Tage
150
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3985*
€ 0,5292*
Lager 284
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,6095*
€ 0,7495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7495*
€ 0,89191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7095*
€ 0,84431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6695*
€ 0,79671
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
16048
ab € 0,4498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.