| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4021176479939 Herst.-Nr.: DVE4021176479939 EAN/GTIN: 4021176479939 |
| |
|
| | |
| Abzieher AUTOGRIP® Nr. 482-3, 2-armig - Automatische Selbstspannung, Selbstverriegelung und Selbstzentrierung der Abzughaken - Federnde Wirkung und die schmale Bauform ermöglicht ein Abziehen an schwer zugänglichen Stellen- Modell 482-3 - Spannweite max. 150 mm - Spanntiefe max. 150 mm Weitere Informationen: | | Modell: | 482-3 | Spannweite max.: | 150 mm | Spanntiefe max.: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, 2-armiger, 482-3, Autogrip, Kukko, Modell, zweiarmig, Zweiarmiger |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,25* | € 92,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,37* | € 92,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,89* | € 92,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,21* | € 93,50* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 105,29* | € 129,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|